Targetti - DURASTRIP70 7,2W-m 24V IP65 Ra90 6000K 5M - 07U602407EX-SB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905954840

Réf. Sonepar

00092595484

Réf. Fournisseur

07U602407EX-SB

Réf. Commerciale

Targetti

longueur totale:

5 m

DURASTRIP70 7,2W-m 24V IP65 Ra90 6000K 5M