Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - EASY100 SY 92W 940 EM U-D 2336 WH EL - T015BX940ELPW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - EASY100 SY 92W 940 EM U-D 2336 WH EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518422704

Réf. Sonepar

00092842270

Réf. Fournisseur

T015BX940ELPW

Réf. Commerciale

Targetti

EASY100 SY 92W 940 EM U-D 2336 WH EL