Targetti - FEBO EVO LED WALL 32W 4K FE - 1E3191EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur - 150 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 5038 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753624264
Réf. Sonepar
00092362426
Réf. Fournisseur
1E3191EL
Réf. Commerciale
Targetti
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur:
150 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
5038 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
stèle
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
32...32 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
160 mm