Targetti - FILAMENTO GLOBO 12W E27 G125 2700K TRAS - LFG1251127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905922634
Réf. Sonepar
00092592263
Réf. Fournisseur
LFG1251127
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
FILAMENTO GLOBO 12W E27 G125 2700K TRAS


