Targetti - FILAMENTO GLOBO 12W E27 G125 2700K TRAS DIM. - LFG1251127-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905922641
Réf. Sonepar
00092592264
Réf. Fournisseur
LFG1251127-D
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
FILAMENTO GLOBO 12W E27 G125 2700K TRAS DIM.


