Targetti - FILAMENTO GLOBO 6W E27 G125 2700K TRASP - LF0437W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 660...660 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905841461
Réf. Sonepar
00092007017
Réf. Fournisseur
LF0437W
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
660...660 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
175 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
52...52 mA
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
blanc
diamètre:
125 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh