Targetti - FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K SATIN - LFG956-F

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K SATIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905844530

Réf. Sonepar

00092075776

Réf. Fournisseur

LFG956-F

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

138 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

95 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

avec télécommande:

Non

FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K SATIN