Targetti - FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K TRASP - LF0337W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K TRASP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 660...660 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905841454

Réf. Sonepar

00092007015

Réf. Fournisseur

LF0337W

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

660...660 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

138 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

52...52 mA

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

95 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K TRASP