Targetti - FILAMENTO GLOBO 7W E27 G125 2700K TRASP - LFG1257

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO GLOBO 7W E27 G125 2700K TRASP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905844615

Réf. Sonepar

00092075773

Réf. Fournisseur

LFG1257

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

175 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

125 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

avec télécommande:

Non

FILAMENTO GLOBO 7W E27 G125 2700K TRASP