Targetti - FILAMENTO GLOBO 7W E27 G95 2700K TRAS - LFG950727

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO GLOBO 7W E27 G95 2700K TRAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905922559

Réf. Sonepar

00092592255

Réf. Fournisseur

LFG950727

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700 K

FILAMENTO GLOBO 7W E27 G95 2700K TRAS