Targetti - FILAMENTO GLOBO 8W E27 G95 2700K TRAS - LFG950827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905922597
Réf. Sonepar
00092592259
Réf. Fournisseur
LFG950827
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
FILAMENTO GLOBO 8W E27 G95 2700K TRAS


