Targetti - FILAMENTO GLOBO 8W E27 G95 2700K TRAS DIM. - LFG950827-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905922603
Réf. Sonepar
00092592260
Réf. Fournisseur
LFG950827-D
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
2700 K
FILAMENTO GLOBO 8W E27 G95 2700K TRAS DIM.