Targetti - FILAMENTO GLOBO G125 5,5W 220-240V 2700K SILVER - LFG120S

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO GLOBO G125 5,5W 220-240V 2700K SILVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905861711

Réf. Sonepar

00092586171

Réf. Fournisseur

LFG120S

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

FILAMENTO GLOBO G125 5,5W 220-240V 2700K SILVER