Targetti - FILAMENTO GLS 7W E27 G125 2200K SAT. DIM - LFG125722

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO GLS 7W E27 G125 2200K SAT. DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 670...670 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905844776

Réf. Sonepar

00092075774

Réf. Fournisseur

LFG125722

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

670...670 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

176 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

125 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

avec télécommande:

Non

FILAMENTO GLS 7W E27 G125 2200K SAT. DIM