Targetti - FILAMENTO GOCCIA 7W E27 2200K SATIN. DIM - LFA60722


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 670...670 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
température de couleur - 2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905844752
Réf. Sonepar
00092075765
Réf. Fournisseur
LFA60722
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
670...670 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
105 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
60...60 mA
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
60 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
avec télécommande:
Non