Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - FILAMENTO LED A60 7W E27 220-240V 6000K - LF0543C

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO LED A60 7W E27 220-240V 6000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905968908

Réf. Sonepar

00092596890

Réf. Fournisseur

LF0543C

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension nominale (Un):

220...240 V

FILAMENTO LED A60 7W E27 220-240V 6000K