Targetti - FILAMENTO LED A60 8W E27 220-240V 2700K DIM - LFA60827-D

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO LED A60 8W E27 220-240V 2700K DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 850...850 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905861728

Réf. Sonepar

00092586172

Réf. Fournisseur

LFA60827-D

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

850...850 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

tension nominale (Un):

220...240 V

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

60 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

avec télécommande:

Non

FILAMENTO LED A60 8W E27 220-240V 2700K DIM