Targetti - FILAMENTO LED A60 8W E27 2700K SATINATA - LFA600827-F

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO LED A60 8W E27 2700K SATINATA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905922627

Réf. Sonepar

00092592262

Réf. Fournisseur

LFA600827-F

Marque

Targetti

température de couleur:

2700 K

FILAMENTO LED A60 8W E27 2700K SATINATA