Targetti - FILAMENTO LED CANDELA 4W E14 2700K SATIN - LFC374-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 420...420 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905844516
Réf. Sonepar
00092075770
Réf. Fournisseur
LFC374-F
Marque
Targetti
Culot:
E14
flux lumineux:
420...420 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
100 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
forme de la lampe:
flamme
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
35 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
avec télécommande:
Non


