Targetti - FILAMENTO LED G9 4W 220-240V 2700K - LF7117P

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO LED G9 4W 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905922443

Réf. Sonepar

00092592244

Réf. Fournisseur

LF7117P

Marque

Targetti

température de couleur:

2700 K

FILAMENTO LED G9 4W 220-240V 2700K