Targetti - FILAMENTO LED GOCCIA 4W E27 2200K AMBRA - LFA603AM

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO LED GOCCIA 4W E27 2200K AMBRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 150...150 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905861667

Réf. Sonepar

00092586166

Réf. Fournisseur

LFA603AM

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

150...150 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

tension nominale (Un):

220...240 V

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

autre

diamètre:

60 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

avec télécommande:

Non

FILAMENTO LED GOCCIA 4W E27 2200K AMBRA