Targetti - FILAMENTO LED GOCCIA 6W E27 2700K SATIN. - LFA606-F

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO LED GOCCIA 6W E27 2700K SATIN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905844486

Réf. Sonepar

00092075763

Réf. Fournisseur

LFA606-F

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

48...48 mA

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

60 mm

avec télécommande:

Non

FILAMENTO LED GOCCIA 6W E27 2700K SATIN.