Targetti - FILAMENTO LED SFERA 4W E14 2700K TRAS - LFP454

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO LED SFERA 4W E14 2700K TRAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 420...420 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905844578

Réf. Sonepar

00092075779

Réf. Fournisseur

LFP454

Marque

Targetti

Culot:

E14

flux lumineux:

420...420 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

avec télécommande:

Non

FILAMENTO LED SFERA 4W E14 2700K TRAS