Targetti - FILAMENTO LED SFERA 6W E14 2700K TRAS - LFP450627

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO LED SFERA 6W E14 2700K TRAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905922528

Réf. Sonepar

00092592252

Réf. Fournisseur

LFP450627

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700 K

FILAMENTO LED SFERA 6W E14 2700K TRAS