Targetti - FILAMENTO SFERA 4W E14 2200K SATIN DIM. - LFP45422

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FILAMENTO SFERA 4W E14 2200K SATIN DIM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 340...340 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905844769

Réf. Sonepar

00092075780

Réf. Fournisseur

LFP45422

Marque

Targetti

Culot:

E14

flux lumineux:

340...340 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

avec télécommande:

Non

FILAMENTO SFERA 4W E14 2200K SATIN DIM.