Targetti - FLOOD WALL 330 18W VWFL WHT DALI - 1T4512

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FLOOD WALL 330 18W VWFL WHT DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2610 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753439837

Réf. Sonepar

00092005913

Réf. Fournisseur

1T4512

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

2610 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

700 mm

efficacité lumineuse:

118.63 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

330

largeur:

224 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

FLOOD WALL 330 18W VWFL WHT DALI