Targetti - FLOOD WALL 700 36W RA90 VWFL AL DALI - 1T451590

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FLOOD WALL 700 36W RA90 VWFL AL DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518050105

Réf. Sonepar

00092805010

Réf. Fournisseur

1T451590

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

900 mm

efficacité lumineuse:

111 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

0.14 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

0.2 %

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

largeur:

32 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

type de câblage:

terminaison

taux de distorsion harmonique (THD):

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

FLOOD WALL 700 36W RA90 VWFL AL DALI