Targetti - FLOOD WALL 700 36W VWFL AL DALI - 1T4515

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - FLOOD WALL 700 36W VWFL AL DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5220 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753439875

Réf. Sonepar

00092005916

Réf. Fournisseur

1T4515

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

5220 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

700 mm

efficacité lumineuse:

127.31 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

700

largeur:

224 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

FLOOD WALL 700 36W VWFL AL DALI