Targetti - FLOOD WALL 700 36W VWFL WHT DALI - 1T4513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5020 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 49 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753439851
Réf. Sonepar
00092005914
Réf. Fournisseur
1T4513
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
5020 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
49 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
700
largeur:
700 mm
hauteur/profondeur:
224 mm