Targetti - GLOBO LED E27 G120 14W 6400K - DG457C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1370...1370 lm
puissance de la lampe - 14...14 W
température de couleur - 6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905844448
Réf. Sonepar
00092075713
Réf. Fournisseur
DG457C
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
1370...1370 lm
puissance de la lampe:
14...14 W
température de couleur:
6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
159 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
110...110 mA
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
120 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh