Targetti - GLOBO LED E27 G120 18W 3000K - DG557W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1800...1800 lm
puissance de la lampe - 18...18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905844455
Réf. Sonepar
00092075718
Réf. Fournisseur
DG557W
Marque
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
1800...1800 lm
puissance de la lampe:
18...18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
159 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
140...140 mA
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
120 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh


