Targetti - GLOBO LED E27 G120 22W 3000K - DG657W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905913717
Réf. Sonepar
00092591371
Réf. Fournisseur
DG657W
Marque
Targetti
température de couleur:
3000 K
GLOBO LED E27 G120 22W 3000K


