Targetti - GLOBO LED E27 G120 22W 4000K - DG657N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905913694
Réf. Sonepar
00092591369
Réf. Fournisseur
DG657N
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000 K
GLOBO LED E27 G120 22W 4000K