Targetti - GLOBO LED E27 G95 12W 3000K - DG257W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - GLOBO LED E27 G95 12W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905844363

Réf. Sonepar

00092075709

Réf. Fournisseur

DG257W

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

1100...1100 lm

puissance de la lampe:

12...12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

135 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

90...90 mA

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

95 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

GLOBO LED E27 G95 12W 3000K