Targetti - GLOBO LED E27 G95 14W 3000K - DG357W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1300...1300 lm
puissance de la lampe - 14...14 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905844394
Réf. Sonepar
00092075712
Réf. Fournisseur
DG357W
Marque
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
1300...1300 lm
puissance de la lampe:
14...14 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
135 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
110...110 mA
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
95 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh


