Targetti - GLOBO LED E27 G95 14W 4000K - DG357N

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - GLOBO LED E27 G95 14W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1340...1340 lm

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905844400

Réf. Sonepar

00092075711

Réf. Fournisseur

DG357N

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

1340...1340 lm

puissance de la lampe:

14...14 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

135 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

110...110 mA

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

95 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

GLOBO LED E27 G95 14W 4000K