Targetti - GLOBO LED E27 G95 14W 6400K - DG357C

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - GLOBO LED E27 G95 14W 6400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1370...1370 lm

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • température de couleur - 6400...6400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905844417

Réf. Sonepar

00092075710

Réf. Fournisseur

DG357C

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

1370...1370 lm

puissance de la lampe:

14...14 W

température de couleur:

6400...6400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

135 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

110...110 mA

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

95 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

GLOBO LED E27 G95 14W 6400K