Targetti - GLOBO SOSP.E27 100W OP-TRASP. - 344540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
émission de lumière - direct
matériau de la verrine - verre opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753322658
Réf. Sonepar
00092916310
Réf. Fournisseur
344540
Marque
Targetti
puissance du système:
100 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
350 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
hauteur/profondeur:
2300 mm
suspension fournie:
Oui


