Targetti - HALL WALL 36W ASYM FLO WHT DA - 1T4499

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HALL WALL 36W ASYM FLO WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5160 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753439714

Réf. Sonepar

00092005906

Réf. Fournisseur

1T4499

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

5160 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

297 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

longueur:

330 mm

HALL WALL 36W ASYM FLO WHT DA