Targetti - HDI-E-C E27 150W 4200K ELLISS. TRASP. - 1D135NDL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HDI-E-C E27 150W 4200K ELLISS. TRASP.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 12500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905042011

Réf. Sonepar

00092009700

Réf. Fournisseur

1D135NDL

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

12500 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

87 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

clair

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

58 mm

longueur totale:

145 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

HDI-E-C E27 150W 4200K ELLISS. TRASP.