Targetti - HDI-T G12 150W 4200K - 1D121NDL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 12000 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905041793
Réf. Sonepar
00092009681
Réf. Fournisseur
1D121NDL
Marque
Targetti
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
12000 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
30 mm
longueur totale:
105 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui


