Targetti - HDI-T G12 70W 3000K - 1D120WDL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 5000 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905041762
Réf. Sonepar
00092009680
Réf. Fournisseur
1D120WDL
Marque
Targetti
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
5000 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
75 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
30 mm
longueur totale:
100 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui


