Targetti - HDI-TS RX7S 70W 3000K - 1D001100

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HDI-TS RX7S 70W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 5500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905041687

Réf. Sonepar

00092009585

Réf. Fournisseur

1D001100

Marque

Targetti

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

5500 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

efficacité lumineuse de la lampe:

82 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p45

diamètre:

23 mm

longueur totale:

121 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

HDI-TS RX7S 70W 3000K