Targetti - HDS E27 100W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV. - 1DSD100E

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HDS E27 100W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 9500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905809188

Réf. Sonepar

00092009720

Réf. Fournisseur

1DSD100E

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

9500 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

96 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

155 mm

diamètre:

62 mm

HDS E27 100W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV.