Targetti - HDS E27 100W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD100T

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HDS E27 100W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 10000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905805562

Réf. Sonepar

00092009722

Réf. Fournisseur

1DSD100T

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

10000 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

96 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

160 mm

diamètre:

39 mm

HDS E27 100W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP