Targetti - HDS E40 100W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD100TT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 10000 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905812133
Réf. Sonepar
00092009723
Réf. Fournisseur
1DSD100TT
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
10000 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
211 mm
diamètre:
47 mm