Targetti - HDS E40 250W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD250T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 31250 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905042271
Réf. Sonepar
00092009727
Réf. Fournisseur
1DSD250T
Marque
Targetti
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
31250 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
255 mm
diamètre:
47 mm


