Targetti - HDS E40 250W S.H.P.ELLISS. POLV. - 1DSD250E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 28750 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905042318
Réf. Sonepar
00092009726
Réf. Fournisseur
1DSD250E
Marque
Targetti
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
28750 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
109 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
227 mm
diamètre:
91 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
275 kWh


