Targetti - HDS E40 400W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV. - 1DSD400E

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HDS E40 400W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 52000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 121 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905045463

Réf. Sonepar

00092009728

Réf. Fournisseur

1DSD400E

Marque

Targetti

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

52000 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

121 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

275 mm

diamètre:

122 mm

HDS E40 400W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV.