Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - HIBAY LED 150W 220-240V 4K 90 IP65 DALI - HB2-150DALI

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HIBAY LED 150W 220-240V 4K 90 IP65 DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • puissance de lampe acceptée - 150...150 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 90

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905941000

Réf. Sonepar

00092594100

Réf. Fournisseur

HB2-150DALI

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

220...240 V

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

facteur de puissance (cos phi):

90

HIBAY LED 150W 220-240V 4K 90° IP65 DALI